WERMA ITALIA SRL - WRA44201068 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 115-230 - 44201068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 115...230 V
Stromart - AC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
4049787006443
Artikelnummer
WRA44201068
Herstellernummer
44201068
Hersteller
WRA
Nennspannung:
115...230 V
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
120 dB
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
rot
Leistung:
35 W
Stromaufnahme:
0.08 A
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


