Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA44101055 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 9-60VDC - 44101055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 9...60 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.23 A

  • Leistung - 2 W

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787006535

Artikelnummer

WRA44101055

Herstellernummer

44101055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

9...60 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.23 A

Leistung:

2 W

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

Xenon

Lautstärke:

110 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Blitz-Sirene WM 32 Töne 9-60VDC RD/RD. 32 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle Lautstärke bis anwendungsspezfisch bis 110 dB einstellbar 2 Töne extern ansteuerbar Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar für eine zweistüfige Signalisierung

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie