WERMA ITALIA SRL - WRA43911055 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 9-60VDC - 43911055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 9...60 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
4049787006573
Artikelnummer
WRA43911055
Herstellernummer
43911055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
9...60 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
105 dB
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Leistung:
2 W
Stromaufnahme:
0.23 A
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie