WERMA ITALIA SRL - WRA43901055 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 9-60VDC - 43901055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 9...60 V
Stromart - DC
Stromaufnahme - 0.23 A
Leistung - 2 W
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4049787006610
Artikelnummer
WRA43901055
Herstellernummer
43901055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
9...60 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.23 A
Leistung:
2 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Xenon
Lautstärke:
105 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


