WERMA ITALIA SRL - WRA43331075 SIRENA A LED WM 32 SUONI 24VAC/DC YE - 43331075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.41 A
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787026663
Artikelnummer
WRA43331075
Herstellernummer
43331075
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.41 A
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
108 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


