Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA43310060 SIRENA A LED WM 32 SUONI 115-230VAC RD - 43310060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...230 V

  • Stromart - AC

  • Art des akustischen Signals - sonstige

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787026533

Artikelnummer

WRA43310060

Herstellernummer

43310060

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...230 V

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

sonstige

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

sonstige

Lautstärke:

108 dB

Schutzart (IP):

IP65

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

grau

Leistung:

1 W

Stromaufnahme:

0.135 A

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

12

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sirena LED combinata con toni e volume regolabili 32 toni possono essere impostati per applicazioni specifiche, un tono può essere controllato a distanza. Luce e suono possono essere controllati separatamente per una segnalazione a due livelli. Volumeregolabile fino a 108 dB Opzionale con staffa integrata per un facile montaggio a parete senza accessori aggiuntivi.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie