WERMA ITALIA SRL - WRA42432068 SEGNALATORE ACUSTICO A LED WM PERMANENTE - 42432068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Stromart - AC
Art des akustischen Signals - Dauerton
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
4049787006696
Artikelnummer
WRA42432068
Herstellernummer
42432068
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230...230 V
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Lautstärke:
98 dB
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Stromaufnahme:
0.07 A
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Wandmontage:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Frequenz des Tonsignals:
110...110 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


