Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26143070 MIDI TRICOLOUR 12/24VAC/DC RD/YE/GN - 26143070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - AC/DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043974

Artikelnummer

WRA26143070

Herstellernummer

26143070

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Farben:

3

Montageart:

sonstige

Apparecchio multicolore a LED di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per la segnalazione su medie distanze (10-30 m). TriColor: tre colori in un unico prodotto (rosso, giallo, verde). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio corrispondente.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie