Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26142070 MIDI TWINFLASH 12/24VAC/DC CL - 26142070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.15...0.15 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043950

Artikelnummer

WRA26142070

Herstellernummer

26142070

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.15...0.15 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC CL. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.Bitte wählen Sie unter Zubehör den passenden Montageadapter aus.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie