Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26132070 MIDI TWINFLASH 12/24VAC/DC YE - 26132070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.15...0.15 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043899

Artikelnummer

WRA26132070

Herstellernummer

26132070

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.15...0.15 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Deckenmontage:

nein

"Apparecchio LED di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per segnalazioni a media distanza (10-30 m). TwinFLASH: due immagini illuminate in un unico prodotto (luce lampeggiante e flash EVS). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggioadatto""."