Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26112060 MIDI TWINFLASH 115-230VAC RD - 26112060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...230 V

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.1...0.1 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043769

Artikelnummer

WRA26112060

Herstellernummer

26112060

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...230 V

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.1...0.1 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Apparecchio LED di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per la segnalazione su medie distanze (10-30 m). TwinLIGHT: due immagini illuminate in un unico prodotto (luce continua e lampeggiante). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.