WERMA ITALIA SRL - WRA26032075 MINI TWINFLASH 24VAC/DC YE - 26032075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.066...0.066 A
Schutzart (IP) - IP66
Schutzart (NEMA) - 12
Packung
1 ST
Produktserien
Optical
EAN
4049787042663
Artikelnummer
WRA26032075
Herstellernummer
26032075
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.066...0.066 A
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Deckenmontage:
nein



