Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26012060 MINI TWINFLASH 115-230VAC RD - 26012060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...230 V

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.04...0.04 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787042540

Artikelnummer

WRA26012060

Herstellernummer

26012060

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...230 V

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.04...0.04 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Piccolo apparecchio a LED della serie EvoSIGNAL. Per applicazioni con spazio limitato. TwinLIGHT: due modelli di luce in un unico prodotto (luce continua e lampeggiante). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio corrispondente.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie