Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24044055 MC55 UL LAMPADA+CICALINO 24V RGY M12 - 24044055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787049143

Artikelnummer

WRA24044055

Herstellernummer

24044055

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Farben:

3

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Buzzer combi a LED con applicazioni versatili Luce da incasso a LED compatta con luce continua e cicalino che attira l'attenzione (85 dB) con diametro di 55 mm. La versione tricolore combina le più comuni combinazioni di colori rosso, giallo e verde in un unico dispositivo di segnalazione. Il controllo avviene tramite un connettore M12 preassemblato. Elevata sicurezza grazie all'approvazione UL e al grado di protezione IP69k.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie