Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24026055 MC55 TOUCH 24VDC NPN - 24026055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.05 A

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787053164

Artikelnummer

WRA24026055

Herstellernummer

24026055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.05 A

Kalottenfarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Montageart:

Einbau

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio LED da incasso con funzione touch Indicazione degli stati nell'alloggiamento della macchina o sugli armadi di comando Con le più comuni combinazioni di colori in un'unica luce: rosso, giallo e verde. Feedback semplice all'unità di controllo quando viene premuto

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie