Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24023055 MC55 RGY RONZATORE CAVO 24VDC - 24023055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787042083

Artikelnummer

WRA24023055

Herstellernummer

24023055

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Farben:

3

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

MC55 RGY Summer Kabel 24VDC. Kompakte LED-Einbau-Leuchte mit Dauerlicht und einem aufmerksamkeitsstarkem Summer (85 dB). Die Tricolour-Variante vereint die gängigste Farbekombination rot, gelb und grün in einem Signalgerät. Die Ansteuerung erfolgt über einen einfachen Kabelanschluss.