WERMA ITALIA SRL - WRA24022055 MC55 RGY SPINA M12 24VDC - 24022055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Anzahl der Modi - 1
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
4049787042076
Artikelnummer
WRA24022055
Herstellernummer
24022055
Hersteller
WRA
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Anzahl der Modi:
1
Montageart:
Einbau
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


