Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24013050 MC55 RGB LAMPEG. RONZATORE CAVO 10-30VDC - 24013050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 30 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787042045

Artikelnummer

WRA24013050

Herstellernummer

24013050

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

30 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Farben:

7

Anzahl der Modi:

2

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Apparecchio compatto buzzer_combi con applicazioni versatili Apparecchio da incasso compatto a LED con luce continua/lampeggiante e un buzzer che attira l'attenzione (85 dB) con diametro di 55 mm. La versione multicolore offre fino a sette colori in ununico apparecchio: rosso, giallo, verde, bianco, blu, viola e turchese. Il controllo avviene tramite un semplice collegamento via cavo.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie