Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24012050 MC55 RGB SPINA M12 10-30VDC - 24012050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 30 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787042038

Artikelnummer

WRA24012050

Herstellernummer

24012050

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

30 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Farben:

7

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

nein

Apparecchio LED con diverse possibilità di applicazione Apparecchio compatto da incasso a LED con luce continua e lampeggiante e diametro di 55 mm. La versione multicolore offre fino a sette colori in un unico apparecchio: rosso, giallo, verde, bianco,blu, viola e turchese. Il controllo avviene tramite un semplice collegamento via cavo.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie