WERMA ITALIA SRL - WRA23948255 FANALE A LED EM 24VDC MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 5
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
4049787029893
Artikelnummer
WRA23948255
Herstellernummer
23948255
Hersteller
WRA
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
5
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
LED-Leuchte EM 24VDC MC. Fünf Farben in einer Leuchte (rot, grün, gelb, klar, blau) Farben werden über die Steuerung Bit-codiert angesteuert Schutzart IP 65 Kundenfreundliche Verdrahtung mittels Push-In-Klemme