WERMA ITALIA SRL - WRA23150068 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 230VAC BU - 23150068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787007693
Artikelnummer
WRA23150068
Herstellernummer
23150068
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
LED-Dauerleuchte EM 230VAC BU. LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


