WERMA ITALIA SRL - WRA23130055 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 24VDC YE - 23130055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Leistung - 1 W
Schutzart (IP) - IP65
Schutzart (NEMA) - 12
Packung
1 ST
EAN
4049787007822
Artikelnummer
WRA23130055
Herstellernummer
23130055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
LED-Dauerleuchte EM 24VDC YE. LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite


