WERMA ITALIA SRL - WRA22020000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 22020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787001691
Artikelnummer
WRA22020000
Herstellernummer
22020000
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
Apparecchio permanente con collegamento sicuro e facile installazione Collegamento sicuro CAGE CLAMP Presa B 15d integrata nell'elemento di collegamento Collegamento senza rimozione dei gruppi
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


