WERMA ITALIA SRL - WRA21040000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 21040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - farblos
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787002742
Artikelnummer
WRA21040000
Herstellernummer
21040000
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
Luce permanente con connessione sicura e facile installazione Collegamento sicuro CAGE CLAMP Presa B 15d integrata nell'elemento di collegamento Collegamento senza rimozione dei gruppi
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


