Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA21030000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 21030000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787002759

Artikelnummer

WRA21030000

Herstellernummer

21030000

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC/DC

Leistung:

1 W

Schutzart (NEMA):

12

Luce permanente con connessione sicura e facile installazione Collegamento sicuro CAGE CLAMP Presa B 15d integrata nell'elemento di collegamento Collegamento senza rimozione dei gruppi

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie