WERMA ITALIA SRL - WRA20730067 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 115VAC - 20730067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 115 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787003343
Artikelnummer
WRA20730067
Herstellernummer
20730067
Hersteller
WRA
Nennspannung:
115 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
LED-Dauerleuchte EM 115VAC YE. LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Für 22 mm Standard-Befehls- und Meldegeräteprogramm geeignet
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


