WERMA ITALIA SRL - WRA20720075 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 20720075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787003350
Artikelnummer
WRA20720075
Herstellernummer
20720075
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
Apparecchio compatto di lunga durata Apparecchio a LED con lunga durata di vita fino a 100.000 ore Adatto alla gamma di dispositivi di comando e segnalazione standard da 22 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


