Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA20020000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 20020000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004142

Artikelnummer

WRA20020000

Herstellernummer

20020000

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC/DC

Leistung:

1 W

Fassung:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Dauerleuchte BM 12-230VAC/DC GN. Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie