WERMA ITALIA SRL - WRA16070075 MINI SOUNDER 24VAC/DC GY - 16070075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 2
Lautstärke - 95 dB
Stromart - AC/DC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787041932
Artikelnummer
WRA16070075
Herstellernummer
16070075
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
2
Lautstärke:
95 dB
Stromart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
12
Stromaufnahme:
0.04 A
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


