Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA16070060 MINI SOUNDER 115-230VAC GY - 16070060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 2

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 95 dB

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787041918

Artikelnummer

WRA16070060

Herstellernummer

16070060

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

2

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

95 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Piccola sirena multitono della serie EvoSIGNAL. Per applicazioni con spazio limitato. Ordinare separatamente l'adattatore di montaggio corrispondente.

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie