Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA15030067 RONZATORE A LED EM PERMANENTE 115VAC YE - 15030067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...115 V

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.012 A

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004210

Artikelnummer

WRA15030067

Herstellernummer

15030067

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...115 V

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.012 A

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

80 dB

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Frequenz des Tonsignals:

2800...2800 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Luce continua a LED con tono continuo commutabile per la segnalazione a due livelli Collegamento semplice grazie alla connessione a innesto Funzionamento a lunga durata senza manutenzione fino a 50.000 ore Basso consumo energetico per il controllo PLC

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie