WERMA ITALIA SRL - WRA15010068 RONZATORE A LED EM PERMANENTE 230VAC RD - 15010068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Stromart - AC
Art des akustischen Signals - Dauerton
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
4049787004234
Artikelnummer
WRA15010068
Herstellernummer
15010068
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230...230 V
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Lautstärke:
80 dB
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromaufnahme:
0.012 A
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Frequenz des Tonsignals:
2800...2800 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


