WERMA ITALIA SRL - WRA15010067 RONZATORE A LED EM PERMANENTE 115VAC RD - 15010067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 115...115 V
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.012 A
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787004241
Artikelnummer
WRA15010067
Herstellernummer
15010067
Hersteller
WRA
Nennspannung:
115...115 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.012 A
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
80 dB
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
Einbau
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Frequenz des Tonsignals:
2800...2800 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


