Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA14400068 SIRENA MULTI-SUONO BWM 32 SUONI 230VAC B - 14400068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Lautstärke - 114 dB

  • Stromart - AC

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787019405

Artikelnummer

WRA14400068

Herstellernummer

14400068

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

32

Lautstärke:

114 dB

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.03 A

Sirena multitono con toni e volume regolabili Volume regolabile per applicazioni specifiche fino a 114 dB 32 toni per un'ampia gamma di applicazioni 3 toni controllabili dall'esterno

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie