WERMA ITALIA SRL - WRA14210068 SIRENA MULTI-SUONO WM 42 SUONI 115-230VA - 14210068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 42
Lautstärke - 120 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787004265
Artikelnummer
WRA14210068
Herstellernummer
14210068
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
42
Lautstärke:
120 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.065 A
Sirena multitono con volume e toni regolabili Volume regolabile per applicazioni specifiche fino a 120 dB 42 toni per diverse applicazioni 3 toni controllabili dall'esterno Grado di protezione elevato IP 66
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


