WERMA ITALIA SRL - WRA14210055 SIRENA MULTI-SUONO WM 42 SUONI 18-30VDC - 14210055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 42
Lautstärke - 120 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4049787004272
Artikelnummer
WRA14210055
Herstellernummer
14210055
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
42
Lautstärke:
120 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.45 A
Mehrtonsirene WM 42 Töne 18-30VDC GY. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 120 dB einstellbar 42 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar Hohe Schutzart IP 66
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


