WERMA ITALIA SRL - WRA14200055 SIRENA MULTI-SUONO WM 42 SUONI 18-30VDC - 14200055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 42
Lautstärke - 120 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - rot
Nennspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4049787004296
Artikelnummer
WRA14200055
Herstellernummer
14200055
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
42
Lautstärke:
120 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
rot
Nennspannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.45 A
Sirena multitono con volume e toni regolabili Volume regolabile per applicazioni specifiche fino a 120 dB 42 toni per diverse applicazioni 3 toni controllabili dall'esterno Grado di protezione elevato IP 66
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


