WERMA ITALIA SRL - WRA14110068 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA - 14110068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 110 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787004302
Artikelnummer
WRA14110068
Herstellernummer
14110068
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
110 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.022 A
Sirena multitono stabile con toni e volume regolabili Volume regolabile fino a 110 dB per applicazioni specifiche 32 toni per diverse applicazioni 2 toni controllabili esternamente (24 V) Grado di protezione elevato IP 66
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie