WERMA ITALIA SRL - WRA14110055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-60VDC G - 14110055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 110 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 60 V
Packung
1 ST
EAN
4049787004319
Artikelnummer
WRA14110055
Herstellernummer
14110055
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
110 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.12 A
Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC GY. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 110 dB einstellbar 32 Töne für verschiedene Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie