WERMA ITALIA SRL - WRA14015060 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA - 14015060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 115 dB
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787028513
Artikelnummer
WRA14015060
Herstellernummer
14015060
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
115 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.04 A
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


