Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA14015050 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-28VDC R - 14015050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Lautstärke - 115 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - rot

  • Nennspannung - 28 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787028490

Artikelnummer

WRA14015050

Herstellernummer

14015050

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

32

Lautstärke:

115 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

rot

Nennspannung:

28 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.12 A

Sirena multitono con toni e volume regolabili 32 toni regolabili per varie applicazioni Volume regolabile fino a 115 dB Nella versione a bassa tensione, 2 toni possono essere controllati esternamente

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie