Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA13910068 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA - 13910068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Lautstärke - 105 dB

  • Stromart - AC

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787000106

Artikelnummer

WRA13910068

Herstellernummer

13910068

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

32

Lautstärke:

105 dB

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.02 A

Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC GY. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie