WERMA ITALIA SRL - WRA13910055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-60VDC G - 13910055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 105 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 60 V
Packung
1 ST
EAN
4049787000113
Artikelnummer
WRA13910055
Herstellernummer
13910055
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
105 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.015 A
Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC GY. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie