Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA13900055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-60VDC R - 13900055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 105 dB

  • Nennspannung - 60 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787000137

Artikelnummer

WRA13900055

Herstellernummer

13900055

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

32

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

105 dB

Nennspannung:

60 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.015 A

Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC RD. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie