Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA12605215 SIRENA MULTI-SUONO WM 4 SUONI 12-24VDC G - 12605215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 4

  • Lautstärke - 105 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787000243

Artikelnummer

WRA12605215

Herstellernummer

12605215

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

4

Lautstärke:

105 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP33

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.08 A

Sirena elettronica multitono con 4 diverse opzioni di segnale 4 toni diversi I toni possono essere controllati esternamente per una segnalazione specifica dell'applicazione. Staffa integrata per un facile montaggio a parete senza accessori aggiuntivi.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie