Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA12320055 SIRENA ELETTRONICA WM ALTERNANTE 24VDC B - 12320055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 105 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787000250

Artikelnummer

WRA12320055

Herstellernummer

12320055

Hersteller

WRA

Lautstärke:

105 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.1 A

Elektr. Sirene WM Alternierend 24VDC BK. Kompakte, elektronische Kleinsirene für vielfältige Anwendungen Aufmerksamkeitsstarke Signalisierung

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie