WERMA ITALIA SRL - WRA11000075 SIRENA MULTI-SUONO EM 8 SUONI 24VAC/DC B - 11000075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 8
Lautstärke - 100 dB
Stromart - AC/DC
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787000588
Artikelnummer
WRA11000075
Herstellernummer
11000075
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
8
Lautstärke:
100 dB
Stromart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.08 A
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


