Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA11000067 SIRENA MULTI-SUONO EM 8 SUONI 115VAC BK - 11000067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 8

  • Lautstärke - 100 dB

  • Stromart - AC

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787000601

Artikelnummer

WRA11000067

Herstellernummer

11000067

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

8

Lautstärke:

100 dB

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

115 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

4X

Stromaufnahme:

0.04 A

Potente sirena multitonale da incasso per la gamma di apparecchi di comando e segnalazione da 22,5 mm 8 tonalità regolabili Intensità sonora regolabile a seconda dell'impiego

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie