WEIDMULLER - WEI9918610000 WK K PZ1 - 9918610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Größe - 1
Gesamtlänge - 175 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Bitgröße - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248388981
Artikelnummer
WEI9918610000
Herstellernummer
9918610000
Hersteller
WEI
Schraubsystem:
Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Größe:
1
Gesamtlänge:
175 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
1 mm
Klingenbreite:
1 mm
Klingenstärke:
1 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


