WEIDMULLER - WEI9918540000 WK S 0,6X3,5 - 9918540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 175 mm
Größe (TX) - 3.5
Bitgröße - 3.5 mm
Klingenbreite - 3.5 mm
Mit Loch - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248388905
Artikelnummer
WEI9918540000
Herstellernummer
9918540000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
175 mm
Größe (TX):
3.5
Bitgröße:
3.5 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Mit Loch:
nein
Klingenstärke:
0.6 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


